Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAUPHIN 7056 A246KGS R75WGS 165.025 18 Bürodrehstuhl mit Synchrontechnik wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAUPHIN 7056 A246KGS R75WGS 165.025 18 Bürodrehstuhl mit Synchrontechnik wasser
DAUPHIN 7056 A246KGS R75WGS 165.025 18 Bürodrehstuhl mit Synchrontechnik wasser
Artikel-Nr.:
     2280-39976664736
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     7056 A246KGS R75WGS 165.025 18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl m.Synchrontech.wasserblau 400-520mm m.Armlehnen Trgf.150kg DAUPHIN mit Synchrontechnik (mit Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · belastbar bis 150 kg Körpergewicht · stabiles Kunststofffußkreuz, schwarz · hohe höhenverstellbare atmungsaktive Netzrückenlehne schwarz, 100 % Polyester · Armlehnen höhen- und breitenverstellbar, mit PU-Auflage · seitliche Einstellung des Rückenlehnendrucks im Sitzen mittels Handrad · Sitzbezug 100 % Polyester · Sitzfläche B 470 x T 380-440 mm · Sitztiefenverstellung 80 mm mittels Schiebesitz · Lehnenhöhe 610-680 mm · Universalrollen für weiche und harte Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
eClassID:
24311101
HerstellerNr:
7056 A246KGS R75WGS 165.025 18
Werksnummer:
9000482721
Länge netto mm:
730,00
Breite netto mm:
685,00
Höhe netto mm:
420,00
Gewicht netto Kg:
14,500000
Gewicht brutto Kg:
14,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bürodrehstuhl
Ausfuehrung:
wasserblau 400-520 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 368,70*
€ 451,3488*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 381,67*
€ 452,75*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 354,11*
€ 454,43*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 387,89*
€ 458,58*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 409,44*
€ 480,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,3488*
€ 537,1051
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,08*
€ 511,7952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,55*
€ 482,6045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,59*
€ 467,1821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,70*
€ 438,753
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
100 1206 HGS
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.