Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchr.-Techn.wasserblau 400-520mm m.Lehnen Trgf150kg DAUPHIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000482721
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     7056 A246KGS R75WGS 165.025 18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Synchrontechnik (mit Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · belastbar bis 150 kg Körpergewicht · stabiles Kunststofffußkreuz, schwarz · hohe höhenverstellbare atmungsaktive Netzrückenlehne schwarz, 100 % Polyester · Armlehnen höhen- und breitenverstellbar, mit PU-Auflage · seitliche Einstellung des Rückenlehnendrucks im Sitzen mittels Handrad · Sitzbezug 100 % Polyester · Sitzfläche B 470 x T 380-440 mm · Sitztiefenverstellung 80 mm mittels Schiebesitz · Lehnenhöhe 610-680 mm · Universalrollen für weiche und harte Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Kunststoff schwarz
Polsterfarbe:
wasserblau
Sitzhöhenverstellung:
400-520 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Sitzbreite:
470 mm
Ausstattung:
mit Armlehnen
Sitztiefe:
380-440 mm
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
610-680 mm
Marke:
DAUPHIN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 370,84*
€ 447,1688*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 380,41*
€ 448,55*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 355,36*
€ 450,21*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 388,62*
€ 454,32*
Lager 4BULW
3
Frei Haus
ab € 406,37*
€ 475,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,78*
€ 566,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,78*
€ 555,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,08*
€ 532,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,74*
€ 507,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,37*
€ 483,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
100 1206 HGS
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.