| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976669941 Herst.-Nr.: H8140814001081 EAN/GTIN: 7612738986094 |
| |
|
| | |
| Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm unterbauf m ÜL 3 HL weiß LCC LAUFEN Doppelwaschtisch LUA460x1200x180 3 Hahnlöcher mit ÜberlaufLCC weiß Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Plätze: 2 · Armaturenloch: sonstige · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H8140814001081 | Werksnummer: | 6001028867 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Doppelwaschtisch | Ausfuehrung: | mit Überlauf, 3-Hahnloch-Ausführung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 462,35* | € 559,1338* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 508,87* | € 594,68* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,36* | € 597,25* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.230,27* | € 1.375,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|