Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm unt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm unt
Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm unt
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718092
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8140814001081
EAN/GTIN:
     7612738986094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
doppelwaschtisch
Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm unterbauf m ÜL 3-HL weiß LCC
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
460 mm
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Hahnlochanzahl:
mit 2x 3 Hahnlöchern
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Besonderheit:
Becken links & rechts
Einbauart:
für Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Doppelbecken, Doppelwaschbecken, 6001028867
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 463,49*
€ 555,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,15*
€ 608,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,21*
€ 611,67*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.270,73*
€ 1.590,88*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.590,88*
€ 1.893,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.524,43*
€ 1.814,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,83*
€ 1.681,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,96*
€ 1.602,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.303,51*
€ 1.551,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,73*
€ 1.512,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.