| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976723698 Herst.-Nr.: 6001036736 EAN/GTIN: 4059625353493 |
| |
|
| | |
| HG Spüle S520-F345 graphitschwarz · besteht aus: Einbauspüle · automatische Ablaufgarnitur mit Siphon · Ausschnittsmaße: 840 x 480 mm · Material: SilicaTec · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · mit Abtropffläche· Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung) · Diamantbohrer enthalte Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001036736 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 202,73* | € 244,20* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 203,02* | € 250,839* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,45* | € 291,92* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,19* | € 293,08* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,72* | € 329,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|