Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spüle S520-F345 graphitschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1725305
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43356170
EAN/GTIN:
     4059625353493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle
· besteht aus: Einbauspüle · automatische Ablaufgarnitur mit Siphon · Ausschnittsmaße: 840 x 480 mm · Material: SilicaTec · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · mit Abtropffläche· Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung) · Diamantbohrer enthalten· Ausrichtung: Reversibel · Unterschrank: 45 cm · Einbauart: Aufbau · Position Überlauf: seitlich mittig im Becken · Beckentiefe: 195 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Spülbecken: 1 · Höhe: 304mm · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Ablaufventil: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Montageart: Aufbau · Pflegeleichte Oberfläche: Nein
Weitere Informationen:
Breite:
860 mm
Tiefe:
500 mm
Oberfläche:
graphitschwarz
Form:
rechteckig
Serie:
S52
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 014150007301, Eckspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Spültisch, Unterbauspüle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 203,86*
€ 243,90*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 204,19*
€ 250,739*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,11*
€ 293,02*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,64*
€ 294,21*
Lager 4757
27
Frei Haus
ab € 259,40*
€ 306,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,83*
€ 365,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,03*
€ 361,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,68*
€ 341,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,59*
€ 331,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.