Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Anlegeleiter
>
Sprossenanlegeleiter
>
Artikel
MUNK Günzburger Steigtechnik 010114 Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 2280
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-39976792023
Hersteller:
MUNK
Herst.-Nr.:
010114
EAN/GTIN:
4031405101142
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
MUNK Günzburger Steigtechnik 010114 Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse 14-Sprossen Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium;Stabile Rechteckrohr-Holme;Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm;4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung;Sprossenabstand: 280 mm;Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse);Maximale Belastung: 150;Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
Weitere Informationen:
Werksnummer:
010114
Gewicht netto Kg:
8,000000
Gewicht brutto Kg:
8,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Günzburger Steigtechnik
Weitere Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
,
Sprossenanlegeleiter
,
Stufen-Anlegeleiter
,
Stufenanlegeleiter
,
Stufenschiebeleiter
,
alu-leiter 2x14 sprossen
,
alu-leiter
,
aluminium-leiter günzburger
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 131,00*
€ 164,20*
Lager 6C8MS
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,38*
€ 164,21*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,69*
€ 164,23*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,01*
€ 192,54*
Lager 2280
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 151,98*
€ 193,8069*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,8069*
€ 230,6302
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,18*
€ 223,9342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,29*
€ 207,4051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,52*
€ 202,9188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,98*
€ 180,8562
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufsteckteil "Glasreiniger" für Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,91*
Zubehör
Ausstiegsholm einschiebbar für Anlegeleitern ab 73-mm-Holm Anbau schräg links
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 84,58*
Zubehör
Ausstiegsholm einschiebbar für Anlegeleitern ab 73-mm-Holm Anbau schräg rechts
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,45*
Zubehör
Dachrinnenhalter Stahl/verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,82*
Zubehör
Eimerhaken für gebördelte Stufen-und Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
Einhängepodest R13 für Sprossenleitern RAL 1021
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,67*
Zubehör
Einhängetritt R13 für Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,15*
Zubehör
Erdspitzen für Leitern bis Baujahr 2004 bzw. Leitern ohne nivello-Leiterschuh
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,58*
Zubehör
Firstbügel
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,10*
Zubehör
Haken für Spezialleiter, abgewinkelt bis 50 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,205*
Zubehör
Haken für Spezialleiter, rund bis 50 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,32*
Zubehör
Haken für Stufen- und Sprossenleitern für Führungsschiene bis ø 36 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,02*
Zubehör
Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm Länge 1,4 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,41*
Zubehör
Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm Länge 1,96 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,72*
Zubehör
Hinweis-Aufkleber für Sprossen-Anlegeleiter über 3 m (Traverse) Aufkleber 19078
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen