Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976792147 Herst.-Nr.: 012006 EAN/GTIN: 4031405120068 |
| |
|
| | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik 012006 Sprossen-Glasreinigerleiter Mittelteil 5 Sprossen Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium;Stabile Rechteckrohr-Holme;Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm;4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung;Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung;Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt;Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei);Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf;Sprossenabstand: 280 mm;Maximale Belastung: 120 Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 012006 | Gewicht netto Kg: | 3,000000 | Gewicht brutto Kg: | 3,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 126,21* | € 158,00* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,30* | € 158,02* | | | | Lager 2280 | 3 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 126,27* | € 162,532* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 124,39* | € 164,33* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,98* | € 165,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|