Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermittelteil 5 Sprossen Alu.Leiterlä


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermittelteil 5 Sprossen Alu.Leiterlä
Leitermittelteil 5 Sprossen Alu.Leiterlä
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1681466
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     12006
EAN/GTIN:
     4031405120068
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Glasreinigerleiter
alu-anlegeleiter 5 sprossen
alu anlegeleiter
Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium · Stabile Rechteckrohr-Holme · Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm · 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung · Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung · Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt · Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei) · Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden · da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf · Sprossenabstand: 280 mm · Maximale Belastung: 120 kgWeitere technische Eigenschaften:· Holmhöhe: 73mm· Holmbreite: 25mm· Neigung: 70°· Obere Außenbreite: 340mm· Stufen-/Sprossenhöhe: 30mm· Stufen-/Sprossentiefe: 30mm· Tritt-Ausführung: Sprossen· Untere Außenbreite: 430mm
Weitere Informationen:
Sprossen:
5
Leiterlänge:
1650 mm
Sprossenabstand:
280 mm
Ausführung:
Zum Anlehnen
max. Gesamtbelastung:
120 kg
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: alu-anlegeleiter 1,7m, Anstellleiter, Steiggerät, Aluleitern, Anlegeleitern, Sprossenanlageleitern, Sprossen-Anlegeleitern, Leiter, Steighilfe, Aufstiegshilfe, 8000248507
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 126,21*
€ 158,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,30*
€ 158,02*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 126,27*
€ 162,532*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,39*
€ 164,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,98*
€ 165,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.