Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK Günzburger Steigtechnik 036108 Sprossen-Schiebeleiter GFK 2-teilig ohne Tra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MUNK Günzburger Steigtechnik 036108 Sprossen-Schiebeleiter GFK 2-teilig ohne Tra
MUNK Günzburger Steigtechnik 036108 Sprossen-Schiebeleiter GFK 2-teilig ohne Tra
MUNK Günzburger Steigtechnik 036108 Sprossen-Schiebeleiter GFK 2-teilig ohne Tra
Artikel-Nr.:
     2280-39976792737
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     036108
EAN/GTIN:
     4031405361089
Suchbegriffe:
Glasfaserleiter
Schiebeleiter
Seilzugleiter
seilzugleiter
MUNK Günzburger Steigtechnik 036108 Sprossen-Schiebeleiter GFK 2-teilig ohne Traverse 2x8 Sprossen Sprossen-Schiebeleiter aus GFK;Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit);Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm;Ohne Füllstoffe;Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung;Beschläge Stahl verzinkt;Bei Größen bis 2 x 12 Sprossen: Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse;Oberleiter ab Größe 2 x 12 Sprossen mit Wandlaufrollen;Korrosionsbeständige Führungsbeschläge;Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen;Sprossenabstand: 280 mm;Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse);nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik;Maximale Belastung: 150;Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen;Schiebeleiter geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt);Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar;Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt);Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen
Weitere Informationen:
Werksnummer:
036108
Gewicht netto Kg:
15,500000
Gewicht brutto Kg:
15,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,88*
€ 644,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,58*
€ 644,43*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 586,20*
€ 675,76*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 594,77*
€ 680,14*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 592,56*
€ 696,2481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,2481*
€ 828,5352
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,34*
€ 795,3246
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,26*
€ 765,4794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,02*
€ 748,5338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,56*
€ 705,1464
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 101,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 90,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,585*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,015*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.