Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Sprossen-Schiebeleiter GFK 2-teilig ohne Traverse 2x8 S 451845-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-451845-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     36108
EAN/GTIN:
     4031405361089
Suchbegriffe:
Glasfaserleiter
Schiebeleiter
Seilzugleiter
seilzugleiter
Munk Sprossen-Schiebeleiter GFK 2-teilig ohne Traverse 2x8 Sprossen Sprossen-Schiebeleiter aus GFK Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit) Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm Ohne Füllstoffe Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung Beschläge Stahl verzinkt Bei Größen bis 2 x 12 Sprossen: Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse Oberleiter ab Größe 2 x 12 Sprossen mit Wandlaufrollen Korrosionsbeständige Führungsbeschläge Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen Sprossenabstand: 280 mm Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse) nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik Maximale Belastung: 150 kg Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen Schiebeleiter geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt) Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt) Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
2480.00 mm
WIDTH GRO:
428.00 mm
DEPTH GRO:
2480.00 mm
WEIGHT GRO:
15.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleitern
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,88*
€ 644,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,58*
€ 644,43*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 586,20*
€ 675,76*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 594,77*
€ 680,14*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 592,56*
€ 696,2481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,14*
€ 809,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,81*
€ 786,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,84*
€ 774,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,01*
€ 750,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,77*
€ 707,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 101,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 90,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,585*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,015*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.