Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Steigleiter
>
Schachtleiter
>
Artikel
MUNK Günzburger Steigtechnik 060006 Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lich
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 2280
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-39976793362
Hersteller:
MUNK
Herst.-Nr.:
060006
EAN/GTIN:
4031405600065
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter günzburger
schachtleiter
schachtleiter 400mm
MUNK Günzburger Steigtechnik 060006 Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 6 Sprossen Lichte Weite 300 mm;Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm;Rutschsichere Lochsprossen;Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Werksnummer:
060006
Gewicht netto Kg:
7,500000
Gewicht brutto Kg:
7,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Günzburger Steigtechnik
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,66*
€ 97,45*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,64*
€ 97,50*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,29*
€ 98,26*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,49*
€ 98,52*
Lager 2280
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 89,91*
€ 117,802*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,802*
€ 140,184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,26*
€ 134,779
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,04*
€ 127,378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,91*
€ 106,993
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einsteckhülse zur Wandbefestigung
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,51*
Zubehör
Einstieghilfe (Haltestange) mit Hülse, Stahl verzinkt Mauerbefestigung
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,27*
Zubehör
Einstiegshilfe absenkbar (Haltestange) mit Hülse Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,17*
Zubehör
Einstiegshilfe doppelholmig Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,91*
Zubehör
Holm-Abdeckkappe für Schachtleitern 50x20 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,56*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
Lochsprosse Stahl blank 300mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,72*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
Steigschutzschiene mit Verbindungslasche Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,59*
Zubehör
Steigschutzschiene mit Verbindungslasche Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,54*
Zubehör
Steigschutzschiene mit Verbindungslasche Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,93*
Zubehör
Wandhalter, starr, Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,84*
Zubehör
Wandhalter, verstellbar, Stahl verzinkt 150-300mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen