Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 6 Sprossen
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 6 Sprossen
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 6 Sprossen
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 6 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405600065
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     060006
EAN/GTIN:
     4031405600065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter günzburger
schachtleiter
schachtleiter 400mm
  • Lichte Weite 300 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
6 | 6,00
Länge ca.:
1,68 m
Gewicht ca. kg:
8,00
Außenbreite mm:
340
Länge ca. m:
1,68
Lichte Weite:
300
Weitere Suchbegriffe: Schachtleitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,66*
€ 97,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,64*
€ 97,50*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,29*
€ 98,26*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,49*
€ 98,52*
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 89,91*
€ 117,802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.