| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976794646 Herst.-Nr.: 0001107 EAN/GTIN: 4035209000670 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Layher 0001107 UNI-STANDARD-GERUEST M.FB NR.1107 Das Uni Standard – für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage, Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage, auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveauausgleich. Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand, alternativ mit Gerüststützen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 0001107 | Werksnummer: | 0001107 | Gewicht netto Kg: | 323,600000 | Gewicht brutto Kg: | 323,600000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |