| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976794833 Herst.-Nr.: 1046112 EAN/GTIN: 4035209347959 |
| |
|
| | |
| Layher 1046112 LE-HOLZ-DACHDECKERLEITER 12 SPROSSEN Spezial Nadelholzleiter in Handwerkerqualität, geschweifte Sprossen mit Ausfräsung für Dachhaken. Am Holm doppelt verschraubt. Entsprechend den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft. Die Dachdeckerleiter 1046 kann bis zu einer Dachneigung von 75° aufgelegt und in Dachhaken eingehängt werden. Die Holzdachdeckerleiter 1046 ist als Durchbruchsicherung mit einem reißfesten Polyestergurtband ausgestattet. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1046112 | Werksnummer: | 1046112 | Gewicht netto Kg: | 6,300000 | Gewicht brutto Kg: | 6,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 121,62* | € 153,69* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,95* | € 177,41* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,11* | € 183,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 161,26* | € 224,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|