Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher 1402147 UNI BREIT P2 1402147 M.GERÜSTSTÜTZE 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher 1402147 UNI BREIT P2 1402147 M.GERÜSTSTÜTZE 5M
Layher 1402147 UNI BREIT P2 1402147 M.GERÜSTSTÜTZE 5M
Layher 1402147 UNI BREIT P2 1402147 M.GERÜSTSTÜTZE 5M
Artikel-Nr.:
     2280-39976795624
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1402147
EAN/GTIN:
     4035209211373
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Layher 1402147 UNI BREIT P2 1402147 M.GERÜSTSTÜTZE 5M Das Universalgerüst Uni Breit mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe. Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit. Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage, Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveauausgleich. Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,60 m Arbeitshöhe notwendig.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1402147
Werksnummer:
1402147
Gewicht netto Kg:
491,800000
Gewicht brutto Kg:
491,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.714,76*
€ 5.957,52*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.954,90*
€ 6.213,73*
Lager 2280
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.156,82*
€ 6.588,8873*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.676,69*
€ 7.669,76*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.588,8873*
€ 7.840,7759
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.399,89*
€ 7.615,8691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.184,82*
€ 7.359,9358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.156,82*
€ 7.326,6158
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1241285
ab € 205,64*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,55*
Zubehör
Layher
1248260
ab € 128,26*
Zubehör
Layher
1248500
ab € 197,70*
Zubehör
Layher
1344003
ab € 59,61*
Zubehör
Layher
1248261
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.