Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 4687C0R1 V&B Wand-WC Compact ARCHITECTURA tief 350x480mm rund T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4687C0R1 V&B Wand-WC Compact ARCHITECTURA tief 350x480mm rund T
Artikel-Nr.:
     2280-39976978186
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4687C0R1
EAN/GTIN:
     4065467430452
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
V&B Wand-WC Compact ARCHITECTURA tief 350x480mm rund TwistFlush we C+ spülrandlos · Abgang waagerecht · mit Wassersparsystem Aquareduct · Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter · nicht für den Einbau von Druckspülern geeignet · WC-Sitz nicht im Lieferumfang enthalten · bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Ant
Weitere Informationen:
eClassID:
22360306
HerstellerNr:
4687C0R1
Werksnummer:
8004222007
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wand-WC Compact ARCHITECTURA tief, 350 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,2407*
€ 682,1564
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,83*
€ 661,4377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,55*
€ 620,6445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,18*
€ 602,3542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,89*
€ 547,2691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.