Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 43315380 HG Einbauspüle 180/450 S510-F635 betongrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 43315380 HG Einbauspüle 180/450 S510-F635 betongrau
HANSGROHE 43315380 HG Einbauspüle 180/450 S510-F635 betongrau
HANSGROHE 43315380 HG Einbauspüle 180/450 S510-F635 betongrau
HANSGROHE 43315380 HG Einbauspüle 180/450 S510-F635 betongrau
Artikel-Nr.:
     2280-4000513916
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43315380
EAN/GTIN:
     4059625104941
Suchbegriffe:
Einbauspüle
hansgrohe einbauspüle
einbauspüle
HG Einbauspüle 180/450 S510-F635 betongrau aus SilicaTec · 1 Hauptbecken · 1 Zusatzbecken · Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 80 cm · Einbauart Aufbau · Position Überlauf seitlich rechts im Hauptbecken · ohne Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigensc
Weitere Informationen:
eClassID:
14150005103
HerstellerNr:
43315380
Werksnummer:
6000646274
Länge netto mm:
1030,00
Breite netto mm:
590,00
Höhe netto mm:
315,00
Gewicht netto Kg:
17,900000
Gewicht brutto Kg:
17,900000
Ursprungsland:
QU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
betongrau
Produktart:
Einbauspüle
Ausfuehrung:
180x450 mm, S510-F635 BG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 287,72*
€ 345,88*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 288,32*
€ 356,0104*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 319,04*
€ 382,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,42*
€ 397,42*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,14*
€ 399,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,0104*
€ 423,6524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,48*
€ 409,9312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,99*
€ 376,0281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,57*
€ 368,3883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,32*
€ 343,1008
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43309800
ab € 828,23*
Ähnlich
Hansgrohe
43342800
ab € 294,88*
Ähnlich
Hansgrohe
43339800
ab € 307,33*
Ähnlich
Hansgrohe
43340800
ab € 241,02*
Ähnlich
Hansgrohe
43337800
ab € 255,48*
Ähnlich
Hansgrohe
43334800
ab € 181,28*
Ähnlich
Hansgrohe
43310800
ab € 834,30*
Ähnlich
Hansgrohe
43315170
ab € 287,64*
Ähnlich
Hansgrohe
43315290
ab € 288,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.