Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einbauspüle 180/450 S510-F635 betongrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646274
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43315380
EAN/GTIN:
     4059625104941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauspüle
hansgrohe einbauspüle
einbauspüle
aus SilicaTec · 1 Hauptbecken · 1 Zusatzbecken · Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 80 cm · Einbauart Aufbau · Position Überlauf seitlich rechts im Hauptbecken · ohne Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Spülbecken: 2· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Ablaufventil: Nein
Weitere Informationen:
Anzahl Lochbohrungen:
ohne Lochbohrung
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Weitere Suchbegriffe: 014150005103, Doppelspüle, Spüle, Spültisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 289,45*
€ 343,90*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 287,95*
€ 354,0904*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 320,00*
€ 380,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,10*
€ 395,93*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,47*
€ 397,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,60*
€ 473,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,77*
€ 462,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 365,18*
€ 434,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,40*
€ 399,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 327,81*
€ 390,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,09*
€ 377,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 315,51*
€ 375,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,47*
€ 363,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43309800
ab € 832,21*
Ähnlich
Hansgrohe
43342800
ab € 294,44*
Ähnlich
Hansgrohe
43339800
ab € 307,26*
Ähnlich
Hansgrohe
43340800
ab € 240,54*
Ähnlich
Hansgrohe
43337800
ab € 257,00*
Ähnlich
Hansgrohe
43334800
ab € 180,30*
Ähnlich
Hansgrohe
43310800
ab € 835,41*
Ähnlich
Hansgrohe
43315170
ab € 287,67*
Ähnlich
Hansgrohe
43315290
ab € 288,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.