| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4039986224 Herst.-Nr.: 500480018 EAN/GTIN: 4025410637246 |
| |
|
| | |
| Geberit Stand-Tiefspül-WC RENOVA Ab hori. teilgeschlossen Rimfree we KT 352 x 400 x 490 mm · Vollmenge 6/5 l · inkl. Befestigungsmaterial · für UP-Spülkästen oder UP-Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befestigungsmaterial: J Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 500480018 | Werksnummer: | 6000578876 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 360,00 | Höhe netto mm: | 415,00 | Gewicht netto Kg: | 16,680000 | Gewicht brutto Kg: | 16,680000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Stand-Tiefspül-WC RENOVA | Ausfuehrung: | Abg.horiz, teilgeschl.Form, Rimfree,Kera |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 128,22* | € 160,87* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,63* | € 161,67* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 139,77* | € 178,5758* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 148,78* | € 184,35* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 493,83* | € 620,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|