| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040036541 Herst.-Nr.: UDQ1212SQI1V-RW EAN/GTIN: 4051202850692 |
| |
|
| | |
| V&B Duschwanne SQUARO INFINITY Quadrat 1200x1200x40mm stone white aus Quaryl · Ablauf Ø 90 mm · Antirutsch-Klasse C (gem. DIN 51097) klassifiziert · ohne Unterstützung/Fußgestell · universal einbaubar · Ablaufleistung 40 l/min · Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | UDQ1212SQI1V-RW | Werksnummer: | 6000624607 | Länge netto mm: | 1250,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 1270,00 | Gewicht netto Kg: | 45,000000 | Gewicht brutto Kg: | 45,000000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | stone white | Produktart: | V&B Duschwanne SQUARO INFINITY |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 623,03* | € 734,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 712,03* | € 836,97* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 705,42* | € 854,0167* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 743,63* | € 867,70* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 715,47* | € 871,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|