Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 4A221LRW V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 1000x470mm m ÜL 4A221L f 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4A221LRW V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 1000x470mm m ÜL 4A221L f 2
VILLEROY & BOCH 4A221LRW V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 1000x470mm m ÜL 4A221L f 2
Artikel-Nr.:
     2280-4040036824
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A221LRW
EAN/GTIN:
     4051202792770
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 1000x470mm m ÜL 4A221L f 2 1L A St w C+ rechteckig · Unterseite geschliffen · Wandbefestigung · inkl. Ausschnittschablone · kombinierbar mit Möbelprogramm Finion · Legato · Memento Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöche
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
4A221LRW
Werksnummer:
6000599498
Länge netto mm:
1030,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
550,00
Gewicht netto Kg:
32,500000
Gewicht brutto Kg:
32,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
stone white
Produktart:
V&B Waschtisch MEMENTO 2.0
Ausfuehrung:
eckig, mit Überlauf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 697,92*
€ 814,70*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 711,70*
€ 829,45*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 698,48*
€ 837,314*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,22*
€ 854,58*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,97*
€ 858,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,314*
€ 996,404
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,08*
€ 955,665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,34*
€ 902,425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,97*
€ 884,134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,48*
€ 831,191
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221LS5
ab € 703,88*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221KRW
ab € 698,32*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221K01
ab € 530,82*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221KR1
ab € 574,48*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221LI4
ab € 698,61*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221LR1
ab € 577,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.