| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040036883 Herst.-Nr.: 4A2260I4 EAN/GTIN: 4051202749255 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 600x420mm m ÜL f 3-L.-Armatur graph C+ Wandbefestigung · auf Wunsch mit Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 Stück montierbar) Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 4A2260I4 | Werksnummer: | 6000599544 | Länge netto mm: | 670,00 | Breite netto mm: | 260,00 | Höhe netto mm: | 545,00 | Gewicht netto Kg: | 18,700000 | Gewicht brutto Kg: | 18,700000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | graphite | Produktart: | V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 | Ausfuehrung: | eckig, mit Überlauf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 357,03* | € 419,07* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 354,36* | € 419,28* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 361,42* | € 426,97* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,70* | € 462,21* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,19* | € 464,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|