| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-4040037138 Herst.-Nr.: 4626HSR1 EAN/GTIN: 4062373675427 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | V&B Combi-Pack COLLARO Wand-WC und WC-Sitz we C+ Einzel-Kartonverpackung · bestehend aus: Tiefspülklosett DirectFlush · Abgang waagerecht · WC-Sitz mit QuickRelease und SoftClosing Funktion Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Hygieneaussparung/festem Toilette Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 4626HSR1 | Werksnummer: | 6000599423 | Länge netto mm: | 1200,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 730,00 | Gewicht netto Kg: | 35,500000 | Gewicht brutto Kg: | 35,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Combi-Pack COLLARO | Ausfuehrung: | wandhängend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, wc becken wandhängend villeroy+boch, klo tiefspüler, wand klo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 55,90* | ab € 452,27* | € 535,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 458,29* | € 538,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 446,88* | € 540,8275* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 488,81* | € 578,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 464,14* | € 580,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|