| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-4040048243 Herst.-Nr.: E0829VY EAN/GTIN: 5017830519614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IDS Möbel-DWT-Unterschrank CONNECT AIR 2 Au 1200x440x517mm braun ma / weiß matt 2 offene Fächer · inkl. Befestigungssatz Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 2 · Anzahl der Schubladen: 2 · Anzahl der Türen (gesamt): 0 · Anzahl der Türen linksdrehend: 0 · Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0 · Anzahl der Waschsc Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 13450703206 | HerstellerNr: | E0829VY | Werksnummer: | 6000541876 | Länge netto mm: | 550,00 | Breite netto mm: | 470,00 | Höhe netto mm: | 1230,00 | Gewicht netto Kg: | 45,200000 | Gewicht brutto Kg: | 45,200000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Möbel-DWT-Unterschrank CONNECT AIR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 527,22* | € 639,8226* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 55,90* | ab € 559,05* | € 661,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 572,94* | € 672,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 546,42* | € 675,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 974,31* | € 1.103,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|