Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Artikel
DURAVIT 23361332001 Doppel-Waschtisch ME by Starck 1300mm weiß Seidenmatt Wonder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-4040141117
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
6000401456
EAN/GTIN:
4053424892955
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Duravit Doppelwaschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 1300x490mm 1 HL we sdm WG Duravit ME by Starck Doppelwaschtisch 1300 mm Weiß Seidenmatt · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 23361332001 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 2 · Anzahl der Waschschüsseln: 2 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 1400mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 875mm · Montageart: hängend · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000401456
Werksnummer:
6000401456
Länge netto mm:
1325,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
510,00
Gewicht netto Kg:
39,272000
Gewicht brutto Kg:
39,272000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß seidenmatt
Produktart:
Duravit Doppelwaschtisch ME by Starck
Ausfuehrung:
m.ÜL,m.HLB,1HL
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
duravit waschtischarmatur
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
waschbecken weiß
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 810,24*
€ 924,71*
Lager 9702
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 807,99*
€ 927,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 851,29*
€ 973,41*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,43*
€ 1.078,59*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 925,28*
€ 1.082,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,71*
€ 1.100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,49*
€ 1.082,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,92*
€ 1.037,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,62*
€ 1.005,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,24*
€ 964,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DU Doppel-Waschtisch ME by Starck 1300mm,Weiss Sdm, m.ÜL,m.HLB,o.HL, WG
Duravit
23361332601
ab € 806,67*
Ähnlich
DU Doppel-Waschtisch ME by Starck 1300mm,Weiss Seidenmatt,m.ÜL,m.HLB,1HL
Duravit
2336133200
ab € 760,07*
Ähnlich
DU Doppel-Waschtisch ME by Starck 1300mm,Weiss Seidenmatt,m.ÜL,m.HLB,o.HL
Duravit
2336133260
ab € 763,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen