Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2336133260 Doppel-Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 1300x490mm o HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2336133260 Doppel-Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 1300x490mm o HL we
DURAVIT 2336133260 Doppel-Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 1300x490mm o HL we
DURAVIT 2336133260 Doppel-Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 1300x490mm o HL we
Artikel-Nr.:
     2280-4040141172
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401461
EAN/GTIN:
     4053424892986
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Duravit Doppelwaschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 1300x490mm o HL we seidenmatt Duravit ME by Starck Doppelwaschtisch · Weiß Seidenmatt · Rechteckig · Anzahl Waschplätze: 2 Links · Rechts · Hahnlochbank: Ja · Überlauf: Ja · Von unten glasiert · Rückwand glasiert: Nein · 1300 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000401461
Werksnummer:
6000401461
Länge netto mm:
1325,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
510,00
Gewicht netto Kg:
39,272000
Gewicht brutto Kg:
39,272000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß seidenmatt
Produktart:
Duravit Doppelwaschtisch ME by Starck
Ausfuehrung:
m.ÜL,m.HLB,o.HL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 760,64*
€ 878,45*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 762,80*
€ 901,5012*
€ 5,95*
ab € 800,53*
€ 922,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,91*
€ 1.045,58*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,49*
€ 1.049,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,5012*
€ 1.072,7864
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,49*
€ 1.031,1231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,56*
€ 974,0864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,79*
€ 955,3201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,80*
€ 907,732
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23361332601
ab € 806,34*
Ähnlich
Duravit
23361332001
ab € 805,60*
Ähnlich
Duravit
2336133200
ab € 758,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.