Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fargo DTC1250e Kartendrucker / DUO USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anwendungsbild - Fargo DTC1250e Kartendrucker / DUO USB
Anwendungsbild - Fargo DTC1250e Kartendrucker / DUO USB
Artikel-Nr.:
     230-50100
Hersteller:
     HID Fargo
Herst.-Nr.:
     50100
EAN/GTIN:
     0754563501008
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Fargo DTC1250e Für Druckaufträge mit geringerer Auflage bietet ihnen der Fargo DTC1250e die optimale Lösung. Er ist in seiner Preisklasse der mit Abstand schnellste Kartendrucker und liefert ihnen 50% mehr vollfarbig bedruckte Karten als herkömmliche Kartendrucker. Auch die Qualität der bedruckten Karten ist ausgezeichnet. Das kompakte und ebenfalls robuste Design des DTC1250e sorgt dafür, dass dieser hochwertige Kartendrucker in wirklich jedem Büro oder Arbeitsplatz seinen Platz findet. Optional lässt er sich außerdem noch unkompliziert mit einem iCLASS SE Kodierer (Teil der iCLASS SE Plattform) aufrüsten und vervielfältigt so nochmals seine Anwendungsbereiche. Ebenfalls optional ist das praktische Wi-Fi-Zubehör mit dem Sie den Drucker praktisch überall ansteuern können. Der Fargo DTC1250e ist ein besonders benutzerfreundlicher Drucker, der es Ihnen mit seiner Nutzeroberfläche SmartScreen auf einfachstem Wege erlaubt dieses Gerät sowie die verwendete Technologie zu überprüfen und zu pflegen. Eigenschaften: Diagnosesoftware FARGO Workbench im Lieferumfang enthalten intuitive, anwenderfreundliche grafische Benutzeroberfläche SmartScreen einseitige Bedruckung Auflösung: 300 dpi 16 Sekunden pro Karte/225 Karten pro Stunde (YMCKO) Integrierte Ausweiserstellungssoftware Swift ID Druckerwartungs- und -Diagnose-Software FARGO Workbench AES-256-Verschlüsselung auf dem Drucker über ein sicheres Netzwerk Karteneinzug: 100 Karten, Kartenausgabe: 30 Karten Zulässige Kartengrößen: CR-80 / CR-79 mit selbstklebender Rückseite Energy Star® Optional: Single Wire Ethernet und USB 2.0 für Inline-Druck und -Kodierung Drahtlosverbindung mit Wi-Fi®-Zubehör (mit Ethernet-fähigen Druckern) Benutzerfreundliche Farbbandkassette Zweiseitiges Druckmodul Magnetstreifen- und/oder Smartcard-Kodierung (kontaktgebunden/kontaktlos) Drucker-Reinigungsset Ethernet mit internem Druckserver
Weitere Suchbegriffe: thermosublimationsdrucker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 230
11
Frei Haus
ab € 764,47*
€ 838,54*
Frei Haus
ab € 1.615,75*
€ 1.752,03*
Preise: Lager 230
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,54*
€ 997,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,74*
€ 992,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,08*
€ 973,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,64*
€ 951,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,47*
€ 909,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 230
Versand: Lager 230
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 230
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.