| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2302-A00000461 Herst.-Nr.: 11205-TVH EAN/GTIN: 4012801183437 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pendelkugellager 112..-TVH, mit breitem Innenring, Fixiernut, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aussendurchmesser in mm: | 52 | Baureihe: | 112.. | Breite in mm: | 44 | eClass51: | 23050806 | eClass61: | 23050806 | eClass71: | 23050806 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelkugellager, verbreiteter Innenring | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 20,37* | € 26,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 22,59* | € 29,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 22,44* | € 29,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2302 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 25,448* | € 33,478* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 26,68* | € 35,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2302 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 25,448* pro Schild) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2302 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2302 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|