Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20511205-TVH FAG Pendelkugellager 11205-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A171_a.png
0000A171_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20511205-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167001390000
EAN/GTIN:
     4012801183437
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 112..-TVH, mit breitem Innenring, Fixiernut, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 52mm Breite des Außenrings [B]: 15mm Breite des Innenrings [B i]: 44mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 12300N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 3300N Grenzdrehzahl [n G]: 155001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 134001/min Baureihe: 112..-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
52mm
Baureihe:
112..-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
134001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite des Außenrings [B]:
15mm
Breite des Innenrings [B i]:
44mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
12300N
Grenzdrehzahl [n G]:
155001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
3300N
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, Zylinderrollenlager, din 630 2305 fag, führungslager, zylinderrollenlager zweireihig, 0167001390000, 11205-TVH, 20511205-TVH
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,37*
€ 26,80*
1 Tag
82
1
€ 4,90*
ab € 22,59*
€ 29,69*
3 Tage
82
1
€ 7,90*
ab € 22,44*
€ 29,69*
1
€ 4,95*
ab € 25,448*
€ 33,478*
4 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 26,68*
€ 35,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,37* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.897,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.