| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00000540 Herst.-Nr.: 1218-TVH-C3 EAN/GTIN: 4012801470773 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 160 | Baureihe: | 12.. | Breite in mm: | 30 | eClass51: | 23050806 | eClass61: | 23050806 | eClass71: | 23050806 | Innendurchmesser in mm: | 90 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelkugellager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 85,39* | € 97,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 94,80* | € 106,43* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 94,1344* | € 106,4444* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 98,13* | € 109,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,55* | € 111,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 94,1344* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|