Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1218 -TVH-C3 90x160x30, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2867-10046378
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1218 -TVH-C3
EAN/GTIN:
     4064327867391
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
1218 -TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,462 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
30,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelkugellager 1218 -TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
54
€ 4,90*
ab € 85,08*
€ 96,90*
1 Tag
54
€ 4,95*
ab € 94,03*
€ 105,72*
€ 4,95*
ab € 94,5744*
€ 105,7344*
6 Tage
54
€ 10,00*
ab € 97,34*
€ 108,62*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 99,38*
€ 110,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 85,08* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.