| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00000624 Herst.-Nr.: 1317-K-M-C3 EAN/GTIN: 4012801472739 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 13..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 180 | Baureihe: | 13.. | Breite in mm: | 41 | eClass51: | 23050806 | eClass61: | 23050806 | eClass71: | 23050806 | Innendurchmesser in mm: | 85 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelkugellager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,83* | € 250,95* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,23* | € 278,57* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 258,516* | € 278,576* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 265,72* | € 288,02* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,13* | € 294,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 258,516* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|