Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1317 -K-M-C3 85x180x41, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 1317 -K-M-C3 85x180x41, Pendelkugellager
FAG 1317 -K-M-C3 85x180x41, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10060664
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1317 -K-M-C3
EAN/GTIN:
     4012801472739
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager konisch
din 630
1317 -K-M-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,910 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
41,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelkugellager 1317 -K-M-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
19
Frei Haus
ab € 231,36*
€ 250,87*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 257,52*
€ 278,37*
€ 4,95*
ab € 256,496*
€ 278,376*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,50*
€ 293,96*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,95*
€ 297,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,87*
€ 298,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,72*
€ 297,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,35*
€ 291,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 231,36* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.