Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2205-2RS-TVH FAG Pendelkugellager, Kunststoffkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2205-2RS-TVH FAG Pendelkugellager, Kunststoffkäfig
2205-2RS-TVH FAG Pendelkugellager, Kunststoffkäfig
Artikel-Nr.:
     2302-A00001021
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2205-2RS-TVH
EAN/GTIN:
     4064327328663
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2205-2rs-tvh fag
din 630
Pendelkugellager 22..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
52
Baureihe:
22..
Breite in mm:
18
Dichtung:
2RSR
eClass51:
23050806
eClass61:
23050806
eClass71:
23050806
Innendurchmesser in mm:
25
Käfig:
Polyamidkäfig
Kurzbezeichnung:
Pendelkugellager, beidseitig abgedichtet
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
572
1
€ 4,90*
ab € 18,89*
€ 26,64*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 19,2528*
€ 27,0128*
4 Tage
1441
1
€ 4,30*
ab € 23,85*
€ 35,14*
4 Tage
1445
1
€ 5,45*
ab € 28,02*
€ 38,76*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,23*
€ 39,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,0128*
€ 32,1452
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,6228*
€ 31,6811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,8828*
€ 28,4205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,5928*
€ 26,8854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,2928*
€ 26,5284
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,2528*
€ 22,9108
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.897,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.