Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052205-2RS-TVH-N FAG Pendelkugellager 2205-2RS-TVH-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A240_a.png
0000A240_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052205-2RS-TVH-N
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0969965600000
EAN/GTIN:
     4064327328663
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2205-2rs-tvh fag
din 630
Pendelkugellager 22..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 52mm Breite [B]: 18mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 12300N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 3300N Grenzdrehzahl [n G]: 81001/min Baureihe: 22..-2RS-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
52mm
Baureihe:
22..-2RS-TVH
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
18mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
12300N
Grenzdrehzahl [n G]:
81001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
3300N
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 0969965600000, 2205-2RS-TVH-N, 2052205-2RS-TVH-N
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
572
1
€ 4,90*
ab € 18,89*
€ 26,64*
1
€ 4,95*
ab € 19,2528*
€ 27,0128*
4 Tage
1441
1
€ 4,30*
ab € 23,85*
€ 35,14*
3 Tage
1445
1
€ 5,45*
ab € 28,02*
€ 38,76*
3 Tage
1445
2
Frei Haus
ab € 28,23*
€ 39,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.897,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.