| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00001030 Herst.-Nr.: 2206-K-TVH-C3 EAN/GTIN: 4012801160339 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 22..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 62 | Baureihe: | 22.. | Breite in mm: | 20 | eClass51: | 23050806 | eClass61: | 23050806 | eClass71: | 23050806 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelkugellager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 13,84* | € 18,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,35* | € 20,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,34* | € 20,79* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,4296* | € 23,0696* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 17,98* | € 23,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 17,4296* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|