Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2206 -K-TVH-C3 30x62x20, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2867-10042184
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2206 -K-TVH-C3
EAN/GTIN:
     4012801160339
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
2206 -K-TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,254 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, FAG Pendelkugellager 2206 -K-TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 13,84*
€ 18,56*
Lager 2867
127
1
€ 4,90*
ab € 15,35*
€ 20,79*
2 Tage
127
1
€ 7,90*
ab € 15,34*
€ 20,79*
1
€ 4,95*
ab € 17,4296*
€ 23,0696*
5 Tage
178
1
€ 10,00*
ab € 17,98*
€ 23,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 15,35* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.528,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.