| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00002157 Herst.-Nr.: 22352-BEA-XL-MB1 EAN/GTIN: 4012802495058 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 223..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 540 | Baureihe: | 223.. | Breite in mm: | 165 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 260 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.705,43* | € 4.861,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.705,44* | € 4.861,49* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.569,68* | € 4.861,51* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 5.407,1028* | € 5.567,8928* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 5.653,95* | € 5.815,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|