Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22352 -BEA-XL-MB1 260x540x165, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22352 -BEA-XL-MB1 260x540x165, Pendelrollenlager
FAG 22352 -BEA-XL-MB1 260x540x165, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10155996
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22352 -BEA-XL-MB1
EAN/GTIN:
     4012802495058
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
181,000 kg
Innenmaße:
260,000 mm
Außenmaße:
540,000 mm
Breite:
165,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 22352 -BEA-XL-MB1, FAG Pendelrollenlager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 4.705,43*
€ 4.861,48*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 4.705,44*
€ 4.861,49*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 4.569,68*
€ 4.861,51*
€ 4,95*
ab € 5.407,1028*
€ 5.567,8928*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 5.653,95*
€ 5.815,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.861,48*
€ 5.785,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.838,12*
€ 5.757,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.746,31*
€ 5.648,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.705,43*
€ 5.599,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.