| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00002865 Herst.-Nr.: 23976-MB EAN/GTIN: 4012801194006 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 239..-MB, symmetrisch 3 Borde Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 520 | Baureihe: | 239.. | Breite in mm: | 106 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 380 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2.841,80* | € 2.959,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2.760,07* | € 2.959,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2.842,21* | € 2.966,34* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3.105,53* | € 3.230,02* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3.261,3178* | € 3.389,3178* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3.261,3178* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|