| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00003486 Herst.-Nr.: 32230-XL EAN/GTIN: 4047643098861 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 322, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 270 | Baureihe: | 322.. | Breite in mm: | 77 | eClass51: | 23050910 | eClass61: | 23050910 | eClass71: | 23050910 | Innendurchmesser in mm: | 150 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Kegelrollenlager, einreihig | UNSPSC131: | 31171516 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 667,31* | € 714,05* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 675,8628* | € 717,5128* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 657,63* | € 721,89* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 664,58* | € 724,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 685,29* | € 732,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 675,8628* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|