| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-20532230-XL Herst.-Nr.: 0784540690000 EAN/GTIN: 4047643098861 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 322, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 150mm Außendurchmesser [D]: 270mm Breite des Innenringes [B]: 73mm Breite des Außenringes [C]: 60mm Breite des Lagers [T]: 77mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 870000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1150000N Grenzdrehzahl [n G]: 30001/min Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 15901/min Baureihe: 322..-XL Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 270mm | Baureihe: | 322..-XL | Bohrungsdurchmesser [d]: | 150mm | Breite des Außenringes [C]: | 60mm | Breite des Innenringes [B]: | 73mm | Breite des Lagers [T]: | 77mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 870000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 30001/min | Klasse: | Kegelrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 1150000N | Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 15901/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 20532230-XL, 32230-XL, 0784540690000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 667,87* | € 714,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 675,6528* | € 718,4728* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,77* | € 722,87* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 661,29* | € 725,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 691,41* | € 733,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 661,29* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|