| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00004336 Herst.-Nr.: 6002-C-Z-C3 EAN/GTIN: 4054372950094 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 60..-C-Z, einreihig, Generation C, Deckscheibe, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 32 | Baureihe: | 60.. | Breite in mm: | 9 | Dichtung: | Z | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 15 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig, einseitig abgedichtet | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,3612* | € 3,4512* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,37* | € 3,47* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,78* | € 4,08* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,92* | € 4,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,51* | € 5,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|