Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6002 -C-Z-C3 (-Z-C3) 15x32x9, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6002 -C-Z-C3 (-Z-C3) 15x32x9, Rillenkugellager
FAG 6002 -C-Z-C3 (-Z-C3) 15x32x9, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10104526
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6002 -C-Z-C3 (-Z-C3)
EAN/GTIN:
     4054372950094
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
6002 -C-Z-C3 (-Z-C3)
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,033 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
9,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 6002 -C-Z-C3 (-Z-C3), FAG Rillenkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,3612*
€ 3,4512*
Lager 2867
861
1
€ 4,90*
ab € 2,37*
€ 3,47*
7 Tage
861
1
€ 10,00*
ab € 2,78*
€ 4,08*
5 Tage
861
1
€ 4,30*
ab € 2,92*
€ 4,56*
1 Tag
603
1
€ 5,59*
ab € 3,51*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.