Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Kugellager
>
Rillenkugellager
>
Artikel
6006-2Z FAG Rillenkugellager, einreihig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2302-A00004401
Hersteller:
FAG
Herst.-Nr.:
6006-2Z
EAN/GTIN:
4012801077941
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
55
Baureihe:
60..
Breite in mm:
13
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
30
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager, einreihig, abgedichtet
UNSPSC131:
31171504
... >
Wälzlager
>
Kugellager
>
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe:
fag din 625
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 223
1 Tag
425
€ 8,50*
ab € 2,31*
€ 3,39*
Lager 260
2 Tage
107
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,20*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 3,3612*
€ 4,9112*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,09*
€ 6,11*
Lager 4682
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 6,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9112*
€ 5,8443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8012*
€ 5,7134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7112*
€ 5,6063
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3112*
€ 5,1303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9612*
€ 4,7138
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3612*
€ 3,9998
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2302
Versand:
Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Hebelpresse Abzieher, 19 → 45 mm, 2-teilig, Typ Lagerabzieher
RS Pro
4342572
ab € 55,19*
Zubehör
SKF Ausrichtungslaser 0.07 → 2m 5.02kg
SKF
TKSA 31
ab € 2.918,90*
Zubehör
SKF TKED 1 Magnetfeld-Detektor
SKF
TKED 1
ab € 491,42*
Zubehör
SKF TMBA Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Wärmebeständig, Hytex Weiß 1Paar Stk.
SKF
TMBA G11
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen