Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Kugellager
>
Rillenkugellager
>
Artikel
6008-2Z-C3 FAG Rillenkugellager, einreihig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2302
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2302-A00004441
Hersteller:
FAG
Herst.-Nr.:
6008-2Z-C3
EAN/GTIN:
4012801087216
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
68
Baureihe:
60..
Breite in mm:
15
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
40
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager, einreihig, abgedichtet
Lagerluft:
C3
UNSPSC131:
31171504
... >
Wälzlager
>
Kugellager
>
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe:
fag din 625
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8464
2 Tage
387
1
€ 8,90*
ab € 3,30*
€ 4,35*
Lager 223
5 Tage
192
1
€ 8,50*
ab € 3,31*
€ 4,36*
Lager 8670
50 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 4,99*
Lager 4682
3 Tage
1127
1
€ 7,90*
ab € 3,98*
€ 5,20*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 4,9276*
€ 6,4776*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4776*
€ 7,7083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3876*
€ 7,6012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1376*
€ 7,3037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5876*
€ 6,6492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3176*
€ 6,3279
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9276*
€ 5,8638
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,9276* pro Schild)
Lagerstand:
Lager 2302
Versand:
Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Hebelpresse Abzieher, 19 → 45 mm, 2-teilig, Typ Lagerabzieher
RS Pro
4342572
ab € 55,04*
Zubehör
SKF Ausrichtungslaser 0 → 185m 2.1kg
SKF
TKSA 11
ab € 1.501,35*
Zubehör
SKF Kunststoff Spender 60 ml
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,46*
Zubehör
SKF TMBA Arbeitshandschuhe, Größe 9, Wärmebeständig, Hytex Weiß 1Paar Stk.
SKF
TMBA G11
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen