Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6009-C3 FAG Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 6009-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6009-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     2302-A00004461
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6009-C3
EAN/GTIN:
     4012801067966
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
75
Baureihe:
60..
Breite in mm:
16
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
45
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager, einreihig
Lagerluft:
C3
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 4,34*
1 Tag
18
1
€ 8,90*
ab € 3,56*
€ 4,79*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,46*
€ 5,95*
1 Tag
319
1
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 6,00*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 5,582*
€ 7,472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,472*
€ 8,892
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,262*
€ 8,642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,012*
€ 8,344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,222*
€ 7,404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,012*
€ 7,154
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,582*
€ 6,643
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,582* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.