| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00004610 Herst.-Nr.: 6020-2Z-C3 EAN/GTIN: 4012801274906 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 150 | Baureihe: | 60.. | Breite in mm: | 24 | Dichtung: | 2Z | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 100 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig, abgedichtet | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 42,64* | € 52,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,51* | € 52,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 48,28* | € 58,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 48,08* | € 58,39* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 51,1736* | € 61,4836* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|