Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6020 -2Z-C3 100x150x24, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6020 -2Z-C3 100x150x24, Rillenkugellager
FAG 6020 -2Z-C3 100x150x24, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10059895
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6020 -2Z-C3
EAN/GTIN:
     4012801274906
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6020 -2Z-C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,420 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
150,000 mm
Breite:
24,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6020 -2Z-C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 8,90*
ab € 45,79*
€ 58,09*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 46,05*
€ 58,10*
Lager 2867
75
€ 4,90*
ab € 48,52*
€ 60,67*
3 Tage
75
€ 7,90*
ab € 48,48*
€ 60,67*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 49,12*
€ 61,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.